Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523 Folienkondensator 3.3μF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725989
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q3335J000
EAN/GTIN:
     5059043574370
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32523
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 11 x 20.5 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32523
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
11 x 20.5 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 1725989, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32523Q3335J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
510
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,87*
Lager 108
510
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,22*
1 Tag
4147
1
€ 14,99*
ab € 0,697*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 510 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1530 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 510 Stück
Mindestbestellmenge: 510 Stück ( entspricht € 622,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPMEF250W33J0N200
ab € 0,303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.