Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32924C Folienkondensator 2.2μF ±10% / 305V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725986
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32924C3225K000
EAN/GTIN:
     5059043055497
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32924C
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 24.5mm
Abmessungen = 31.5 x 14 x 24.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B32921..B32926. EMB-Entstörkondensatoren (MKP) Klasse X2 Sehr kleine Abmessungen Selbstheilungseigenschaften Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32924C
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
24.5mm
Abmessungen:
31.5 x 14 x 24.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1725986, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32924C3225K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 0,97*
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,05*
1 Tag
3855
1
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 2,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1560 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.