Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523 Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 630 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725944
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q8104K000
EAN/GTIN:
     5059043586632
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32523
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 6 x 15 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32523
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
6 x 15 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1725944, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32523Q8104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,6632*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 720 Stück (ab € 0,26481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,2632*
€ 348,98321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,4232*
€ 298,00361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,92*
€ 245,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,556*
€ 238,66164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,6632*
€ 226,88921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.