Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522 Folienkondensator 47nF ±10% / 200 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725905
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522Q8473K000
EAN/GTIN:
     5059043343280
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32522
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32522
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 47nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725905, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32522Q8473K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 1,99*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,55*
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 5,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.