Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32620 Folienkondensator 4.7nF ±5% / 630V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725826
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32620A6472J000
EAN/GTIN:
     5059043342849
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32620
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Anschlusslänge = 6.1mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 10 x 4 x 8.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Typ B32560 / B32562. Kunststoff-Kondensatoren, stirnkontaktiert, metallisierte Polyesterfolie, radiale Anschlüsse Diese Komponenten sind unbeschichtet, sodass auf Kriechstrecken und benachbarte spannungsführende Teile zu achten ist. Ideal für allgemeine Unterhaltungs- und Industrie-Elektronikanwendungen einschließlich Leuchtenvorschaltgeräten für Energiesparlampen
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32620
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Anschlusslänge:
6.1mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
10 x 4 x 8.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725826, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32620A6472J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1 Tag
4250
1
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 0,662*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.