Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521 Folienkondensator 100nF ±5% / 100V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725814
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C1104J000
EAN/GTIN:
     5059043546520
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32521
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 13 x 4 x 7mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32521
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
13 x 4 x 7mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1725814, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32521C1104J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
2 Tage
7364
1
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,442*
2
€ 5,90*
ab € 0,106*
€ 0,777*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 624,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.