Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 Folienkondensator 3.3μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725795
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A4335K000
EAN/GTIN:
     5059043586403
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32654
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 19mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 31.5 x 19 x 30mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
19mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
31.5 x 19 x 30mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 1725795, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A4335K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
720
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,15*
Lager 108
180
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,43*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 6,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 437,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.