Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524 Folienkondensator 4.7μF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725743
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q3475J000
EAN/GTIN:
     5059043578897
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32524
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 11 x 21 x 31.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32524
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
11 x 21 x 31.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 160v, 1725743, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32524Q3475J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,0208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 1,50944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,3104*
€ 654,86938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,6224*
€ 618,35066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,3328*
€ 595,39603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,40*
€ 585,956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,0208*
€ 574,79475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.