Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522 Folienkondensator 1μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725653
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522N3105K000
EAN/GTIN:
     5059043360379
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32522
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 8.5 x 14.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32522
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
8.5 x 14.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725653, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32522N3105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,57*
2 Tage
2139
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,145*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC237343105
ab € 0,571*
Ähnlich
Vishay
MKT1820510255
ab € 0,602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.