Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B3293 X2 Folienkondensator 150nF ±10% / 305V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725651
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32932A3154K000
EAN/GTIN:
     5059043567624
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B3293
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 18 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie B3293 – Klasse X2 305V. Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm (MKT) der Serie B32932. Verfügen über interne Reihenschaltung Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar Hohe Stabilität des Kapazitätswerts Sicherheitszulassung X2 (bis zu 2,2 F) Zu den Anwendungen gehören Reihenschaltung mit dem Netz, extreme Umgebungsbedingungen, Anwendungen für kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B3293
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
18 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 1725651, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32932A3154K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,26408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,99*
€ 376,0281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,90*
€ 375,921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,87*
€ 356,8453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,32*
€ 343,1008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,08*
€ 314,2552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.