Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32652 Folienkondensator 100nF ±10% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32652 Folienkondensator 100nF ±10% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1725620
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A6104K000
EAN/GTIN:
     5059043552361
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32652
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 18 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32652
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
18 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 250v 0,1uf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1725620, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32652A6104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
2 Tage
8374
1
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 0,607*
2
€ 5,90*
ab € 0,189*
€ 0,901*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.