Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32671P Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 520 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725588
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32671P5104K000
EAN/GTIN:
     5059043351803
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 520 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32671P
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +125°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32671P .. B32673P. Metallisierte Polypropylenfolienkondensator von EPCOS mit Wickelkondensatortechnologie. Diese Kondensatoren haben ein Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss. Sie sind kleiner und bieten den gleichen Kapazitätswert im Vergleich zum aktuellen Produkt. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Bauweise und kleine Abmessungen Hoher Brumm- und Spitzenstrom Hochfrequenz-AC-Betriebsfunktion Hochspannungsfestigkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaft RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Anwendungen für die Leistungsfaktorkorrektur
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 520 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32671P
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1725588, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32671P5104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,19*
€ 390,5461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,15*
€ 322,6685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,14*
€ 288,1466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,90*
€ 280,721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,73*
€ 265,0487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.