Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520 Folienkondensator 150nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725582
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1154K189
EAN/GTIN:
     5059043573069
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32520
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 10 x 3 x 8mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32520
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
10 x 3 x 8mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 1725582, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C1154K189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0973*
€ 0,1311*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,592*
€ 303,936*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,936*
€ 361,68384
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 245,856*
€ 292,56864
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 244,152*
€ 290,54088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,76*
€ 288,8844
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 242,592*
€ 288,68448
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 0,10108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.