Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 63V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203858339E3
EAN/GTIN:
     5059040723689
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 140mA

Serie 038 RSU Radial. Sehr kleiner radialer Elektrolytkondensator Isoliert mit blauer Vinylhülse Universaler Einsatz, Industrie, Kfz, Unterhaltung und Audio/Video
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
140mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 33uf 63v, alu elko vishay, alu elko, 1725445, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203858339E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,10107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.141,00*
€ 1.357,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.126,00*
€ 1.339,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.082,80*
€ 1.288,532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.053,80*
€ 1.254,022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.010,70*
€ 1.202,733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.