Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata ECAS, SMD Polymer Kondensator 22μF ±20% / 12.5V dc x 1.9mm x 7.3mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723039
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ECASD41B226M030K00
EAN/GTIN:
     5059043588131
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 12.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.9mm
Höhe = 1.9mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Brummstrom = 1.6A
Verlustleistungsfaktor = 0.06%
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
12.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.9mm
Höhe:
1.9mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Brummstrom:
1.6A
Verlustleistungsfaktor:
0.06%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Entstörkondensator, Störschutzkondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 22uf, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1723039, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Murata, ECASD41B226M030K00, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 826,14*
€ 983,1066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,91*
€ 967,3629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 776,22*
€ 923,7018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 758,07*
€ 902,1033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,22*
€ 870,1518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.