Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata ECAS, SMD Polymer Kondensator 220μF ±20% / 4V dc x 2.8mm x 7.3mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723032
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ECASD60G227M010K00
EAN/GTIN:
     5059043571140
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Höhe = 2.8mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = ECAS
Verlustleistungsfaktor = 0.06%
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Höhe:
2.8mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
ECAS
Verlustleistungsfaktor:
0.06%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Entstörkondensator, Störschutzkondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 4v, chip kondensator, smd kondensator 4v, 1723032, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Murata, ECASD60G227M010K00, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.466,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,58663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.583,00*
€ 1.883,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.570,00*
€ 1.868,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.523,375*
€ 1.812,81625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.494,55*
€ 1.778,5145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.466,575*
€ 1.745,22425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.