Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Card E Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 6V dc Spule / 450mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721017
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23057B1A101
EAN/GTIN:
     5056282797034
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 6V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 80Ω
Spulenleistung = 450mW
Höhe = 25.1mm
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

UL, C-UL-Zulassung; VDE. Karte E. Vollgekapselt Betriebstemperatur -40 bis +70 °C 1-poliger Wechsler Schaltspannung 250 Vac Kriechstrecke und Abstand 4 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
6V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
80Ω
Spulenleistung:
450mW
Höhe:
25.1mm
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 6v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1721017, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23057B1A101, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.