Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMR Folienkondensator 47nF ±5% / 40 V ac, 63V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719403
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5473J63J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     5059043542591
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 40 V ac, 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMR
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
40 V ac, 63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMR
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, 1719403, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMR5473J63J01L165CBULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.