Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMR Folienkondensator 22nF ±5% / 40 V ac, 63V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719388
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5223J63J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     5059043564890
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 40 V ac, 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMR
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
40 V ac, 63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMR
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 1719388, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMR5223J63J01L165CBULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.