Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMR Folienkondensator 4.7μF ±5% / 30 V ac, 50V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719357
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR15475J50B14L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     5059043338262
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 30 V ac, 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMR
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 9.5mm
Höhe = 17.5mm
Abmessungen = 18 x 9.5 x 17.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie SMR ist ein metallisierter Polyphenylensulfid-Filmkondensator mit vakuumbedampften Aluminiumelektroden. Radiale Drähte aus verzinntem Draht sind elektrisch mit der Kontaktmetallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung verschweißt. Der Kondensator ist in selbstverlöschendes Material eingekapselt.Spannungsbereich: 50 - 400 Vdc: 30 - 200 Vac Kapazitätsbereich: 0,001–22 μF Anschlussabstand: 5 - 27,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10 %, ±20 %, ±2,5 % und ±5 % Als Band und Rolle Bleifreie Anschlüsse Kategorie Temperaturbereich -55 °C bis +150 °C Nenntemperatur: +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
30 V ac, 50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMR
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
9.5mm
Höhe:
17.5mm
Abmessungen:
18 x 9.5 x 17.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1719357, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMR15475J50B14L165CBULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.