Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 150nF ±10% / 220 V ac, 420 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719338
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71MF31504030K
EAN/GTIN:
     5059043566450
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 220 V ac, 420 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Serie R71 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.Spannungsbereich: 420–1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,01–22 μF Anschlussabstand: 10–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10%, ±20%, ±5% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
220 V ac, 420 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 1719338, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71MF31504030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.