Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMR Folienkondensator 3.3μF ±5% / 30 V ac, 50V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719322
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR15335J50B06L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     5059043555935
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 30 V ac, 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMR
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
30 V ac, 50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMR
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 1719322, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMR15335J50B06L165CBULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.