Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC Folienkondensator 3.3μF ±5% / 30 V ac, 50V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719292
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC16.5335J50C31TR24
EAN/GTIN:
     5059043526454
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 30 V ac, 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMC
Länge = 16.5mm
Tiefe = 15mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Folienkondensator aus Polyphenylensulfid (PPS) für SMD-Montage. In selbstverlöschendem Material gekapselt.Nennspannung: 50–400 V dc Nennspannung: 30–200 V ac Kapazitätsbereich: 0,001 – 3,3 μF EIA-Größe: 2220–6560 Kapazitätstoleranz: ±2%, ±2,5%, ±5% Klimaklasse: 55/125/56 Bleifreie Anschlüsse Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
30 V ac, 50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMC
Länge:
16.5mm
Tiefe:
15mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 1719292, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMC165335J50C31TR24, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.