Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719221
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PR42204000K
EAN/GTIN:
     5059043069777
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 18mm
Abmessungen = 32 x 14 x 18mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.1%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
18mm
Abmessungen:
32 x 14 x 18mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1719221, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71PR42204000K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.