Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 1μF ±10% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719211
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PN41004030K
EAN/GTIN:
     5059043566474
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Die Serie R71 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.Spannungsbereich: 420–1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,01–22 μF Anschlussabstand: 10–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10%, ±20%, ±5% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 1uf 275v folienkondensator, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1719211, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71PN41004030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.