Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 22nF ±10% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719201
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PF22204030K
EAN/GTIN:
     5059043546698
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 1719201, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71PF22204030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.