Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 220 V ac, 420 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719192
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71MN42204030K
EAN/GTIN:
     5059043566054
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 220 V ac, 420 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

Die Serie R71 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.Spannungsbereich: 420–1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,01–22 μF Anschlussabstand: 10–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10%, ±20%, ±5% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
220 V ac, 420 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1719192, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71MN42204030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.