Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 470nF ±10% / 1 kV dc, 275 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719155
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71QR34704010K
EAN/GTIN:
     5059043561103
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 1 kV dc, 275 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 32 x 9 x 17mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
1 kV dc, 275 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
32 x 9 x 17mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1719155, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71QR34704010K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.