Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 470nF ±10% / 250 V ac, 520 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719148
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VI34704020K
EAN/GTIN:
     5059043051185
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250 V ac, 520 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 18 x 13 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250 V ac, 520 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
18 x 13 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1719148, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71VI34704020K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.