Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R79 Folienkondensator 100nF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719012
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79IC3100Z340J
EAN/GTIN:
     5059043581279
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R79
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 7.2 x 6 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R79
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
7.2 x 6 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1719012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R79IC3100Z340J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
1 Tag
1679
10
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 1,097*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.