Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 680nF ±10% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PN36804030K
EAN/GTIN:
     5059043541471
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.1%
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1718900, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71PN36804030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,782*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,29594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,211*
€ 134,72109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,941*
€ 134,39979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,66*
€ 129,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,43*
€ 120,7017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,782*
€ 105,65058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.