Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais Printrelais, 5Vdc Spule, 2-poliger Wechsler 15 A, 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Monostabiles Relais Printrelais, 5Vdc Spule, 2-poliger Wechsler 15 A, 300 W
Artikel-Nr.:
     108EL-1718803
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SP2-P-DC5V
EAN/GTIN:
     5059039700103
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Schaltstrom = 15 A
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Spulenwiderstand = 83 Ω
Anwendungs Typ = Leistung
Länge = 51mm
Tiefe = 25.6mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 51 x 25.6 x 22mm
Betriebstemperaturbereich = -50 → +60°C

UL, CSA, TÜV. Diese Serie umfasst auch eine Platine zur Leiterplattenmontage für den Einsatz mit Relais (siehe Best.-Nr. ; 127-9493 127-9493 ). Relais, Serie SP. Diese Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP von Panasonic sind besonders empfindlich, überaus zuverlässig und sehr langlebig. Neben ihrer Kompaktheit bieten die Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP zudem eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Eigenschaften und Vorteile: Hochleistungsrelais mit hoher Empfindlichkeit Nominelle Arbeitsleistung von 300 mW und minimale Arbeitsleistung von 150 mW Hohe Schwingungs-/Stoßfestigkeit Abmessungen, 2-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 25,6 mm / 4-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 36,8 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Schaltstrom:
15 A
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Spulenwiderstand:
83 Ω
Anwendungs Typ:
Leistung
Länge:
51mm
Tiefe:
25.6mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
51 x 25.6 x 22mm
Betriebstemperaturbereich:
-50 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, panasonic ds-relais, kartenrelais, kartenrelais 5v, 1718803, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, SP2PDC5V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,22*
Zubehör
Panasonic
SPMA
ab € 2,54*
Zubehör
Panasonic
SPMA
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.