Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bluetooth-Chip, 4.2 -90dBm UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1717755
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM71BLES1FC2-0B02AA
EAN/GTIN:
     5059041180665
Suchbegriffe:
1717755
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 4.2
Empfindlichkeit des Empfängers = -90dBm
Unterstützte Busschnittstellen = UART
Abmessungen = 11.5 x 9 x 2.1mm
Höhe = 2.1mm
Länge = 9mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Breite = 11.5mm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
4.2
Empfindlichkeit des Empfängers:
-90dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Abmessungen:
11.5 x 9 x 2.1mm
Höhe:
2.1mm
Länge:
9mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Breite:
11.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
171
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,73*
2 Tage
1702
1
€ 14,99*
ab € 9,23*
€ 20,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 171 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 171 Stück
Mindestbestellmenge: 171 Stück ( entspricht € 1.834,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.