|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1715744 Herst.-Nr.: MIKROE-2873 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = Digi Pot 4 Click
DIGI POT 4 Click ist ein digital gesteuerter zweifacher Potenziometer, mit einem Widerstand von 10 KΩ. Er verfügt über eine 10-Bit Auflösung, die eine sehr gleichmäßige lineare Schleiferpositionierung durch 1024 Schritte ermöglicht. Die digitale Schleiferposition kann über die SPI-Schnittstelle gesteuert werden. DIGI POT 4 Click verfügt außerdem über einen nicht-flüchtigen, langlebigen EEPROM-Speicher zum Speichern der Schleifer Position. Dies bedeutet, dass das Gerät nach dem Einschalten die letzte Position wiederherstellen kann - genau wie sein mechanisches Gegenstück. Der Hauptvorteil des digitalen Potenziometers über den mechanischen besteht darin, dass keine Verschleiß auftritt. Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | Digi Pot 4 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1715744, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2873, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 28,01* | € 40,87* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 32,87* | € 45,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|