|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1715743 Herst.-Nr.: MIKROE-2702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = Slider Click
Der Slider click besitzt ein mechanisches Schiebepotenziometer – einen Regler mit einem angenehmen Betätigungsgefühl sowie 16 SMD-LEDs, die für jede Art der visuellen Rückmeldung verwendet werden können. Der integrierte hochauflösende 22-bit-ADC erkennt selbst die kleinste Bewegung und bietet eine lebensechte Erfassung der Reglerbewegung bei gleichzeitiger Digitalisierung seiner Position. Die 16 integrierten SMD-LEDs sorgen für eine angenehme visuelle Rückmeldung der Reglerposition, aber die LEDs können auch für andere Zwecke verwendet werden, da sie nicht fest mit dem Regler verdrahtet sind. Der Slider click kann zu Steuerung verschiedener digitaler Anwendungen mit einem präzisen und angenehmen Schiebepotenziometer verwendet werden, und die LEDs können die gewünschten Informationen als Balken oder Position anzeigen. So lässt sich mit dem Slider click ein vierfaches digitales Potenziometer steuern, z. B. das des DIGIPOT 5 click, während die Position des gewünschten digitalen Schleifers von den LEDs angezeigt wird Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | Slider Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1715743, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2702, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 28,83* | € 44,75* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 35,72* | € 49,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|