Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 63V dc, Ø 30mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713278
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231B8688M000
EAN/GTIN:
     5059043219516
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.25%
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.25%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 6800 µf 63 v, alu elko, alu elko epcos, 1713278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231B8688M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063468
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.