Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43509 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713238
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43509A5477M000
EAN/GTIN:
     5059043219059
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.2%
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 450v, alu elko, alu elko epcos, 1713238, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43509A5477M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.