Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 63V dc, Ø 30mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713202
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231B8688M000
EAN/GTIN:
     5059043215259
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = B41231
Verlustleistungsfaktor = 0.25%

Anwendungen: Professionelle Netzteile Leistungsmerkmale: Hohes Brummstromvermögen Nutzungsdauer von 2000 Stunden bei +85 °C Bauart: Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert mit PET oder PVC Einrastende Lötstifte, um das Bauteil auf der Leiterplatte zu fixieren Minuspolmarkierung auf der Isolierhülse Gehäuse mit Sicherheitsventil am Sockel
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
B41231
Verlustleistungsfaktor:
0.25%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 63 v, alu elko, alu elko epcos, 1713202, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231B8688M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,38*
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 270,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701042
ab € 260,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.