Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 25.4mm x 25mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713198
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231B7478M000
EAN/GTIN:
     5059043215235
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.4%
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.4%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1713198, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231B7478M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
130
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,25*
2
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 162,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.