Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom ISP847 THT Quad Optokoppler / Phototransistor-Out, 16-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712989
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     ISP847X
EAN/GTIN:
     5059041154994
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 16
Gehäusetyp = DIP
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA (Durchlass)
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = ISP847

Optokoppler, Fototransistorausgang, Isocom Components
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
16
Gehäusetyp:
DIP
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA (Durchlass)
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
ISP847
Weitere Suchbegriffe: 1712989, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, ISP847X, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,30*
1 Tag
986
1
€ 14,99*
ab € 0,626*
€ 2,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.