Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems UUSB-PA5-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems UUSB-PA5-II
Artikel-Nr.:
     108EL-1711825
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     UUSB-PA5-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
microUSB-Programmierungsadapter uUSB-PA5-II. Der microUSB-Programmierungsadapter (uUSB-PA5-II) von 4D Systems ist ein einfacher Brückenwandler von USB auf Serial-TTL UART. Lieferung in einem 10-poligen Zweifach-Inline-Gehäuse mit kompaktem Format. Der uUSB-PA5-II ist bedienerfreundlich und ideal für Versuchsaufbauten oder die Produktion. Der uUSB-PA5 basiert auf dem USB-UART-Brücken-IC SiLabs CP2104 und verwendet einen mini-B-USB-Steckverbinder zur Verbindung mit einem PC oder Laptop. Der uUSB-PA5-II besitzt eine 5-polige Schnittstelle mit Buchsenleiste, die direkt mit den meisten Modulen von 4D Systems verbunden werden kann.. Merkmale des microUSB-Programmierungsadapters uUSB-PA5-II: Brückenwandler USB auf TTL UART USB-2.0-konform Hardware- oder Xon/Xoff-Handshaking unterstützt Stromkreis mit Reset bei Einschaltung USB-Stromversorgung Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C Abmessungen: 33,7 x 17,3 mm Datenverkehr-/Betriebs-LED zeigt Status an
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, 1711825, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, 4D Systems, UUSBPA5II, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 28,65*
1
€ 6,90*
ab € 23,86*
€ 33,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 716,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.