Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3500 SMD Induktivität, 4,7 μH 3.6A 6.8mm / ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709294
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     36472C
EAN/GTIN:
     5059041785426
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 3.6A
Länge = 6.8mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 4.2mm
Abmessungen = 6.8 x 7.6 x 4.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±25%
Gleichstromwiderstand max. = 41mΩ
Serie = 3500
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Gewickelte Flachspulendrosseln der Serie 3500. Flachspulen-SM-Leistungsinduktivitäten der Serie 3500 mit geringer Abmessung Ideal für Hochleistungsentwürfe, für die Zuverlässigkeit in Umgebungen mit hoher Temperatur erforderlich ist Bietet Filterung oder Energiespeicherung Gehäusewerkstoff nach UK 94V-0 Anwendungen: tragbare Geräte, Computer und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
3.6A
Länge:
6.8mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
4.2mm
Abmessungen:
6.8 x 7.6 x 4.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±25%
Gleichstromwiderstand max.:
41mΩ
Serie:
3500
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1709294, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 36472C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,88924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 991,82*
€ 1.180,2658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 989,49*
€ 1.177,4931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 958,69*
€ 1.140,8411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 932,20*
€ 1.109,318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 889,24*
€ 1.058,1956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.