Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1200LRS Induktivität radial, Ferrit-Kern, 6,8 μH, ±20%, 4.7A, Radial / R-DC 20mΩ, Ø 10.5mm x 8.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709270
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     12LRS682C
EAN/GTIN:
     5059041720779
Suchbegriffe:
1709270
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Induktivitäten bedrahtet
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 4.7A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 20mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 10.5mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 8.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 5mm
Serie = 1200LRS
Betriebstemperatur max. = +85°C

Geschirmte radiale Drossel der Serie 1200LRS von Murata. Bleigeschirmte radiale Induktoren für die Durchsteckmontage der Serie 1200LRS Integrierte Ferritabschirmung, ideal zum Schutz von Stromkreisen, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind Geeignet für die Netzleitungsfilterung bei niedriger bis mittlerer Stromstärke Anwendungen: Schaltnetzteil-Stromkreise
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
4.7A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
20mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
10.5mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 8.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
5mm
Serie:
1200LRS
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,51636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,91*
€ 192,6729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,26*
€ 185,9494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,19*
€ 182,2961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,81*
€ 169,9439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,09*
€ 153,6171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.