Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3700 SMD Induktivität, 2,2 μH 11.5A 14.5mm / ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709190
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     37222C
EAN/GTIN:
     5059041786324
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 11.5A
Länge = 14.5mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 5.8mm
Abmessungen = 14.5 x 11.5 x 5.8mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 4mΩ
Serie = 3700
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3700. Murata Power Solutions Serie 3700 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
11.5A
Länge:
14.5mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
5.8mm
Abmessungen:
14.5 x 11.5 x 5.8mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
4mΩ
Serie:
3700
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1709190, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 37222C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,523*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 1,43789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.095,08*
€ 1.303,1452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.085,371*
€ 1.291,59149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.052,212*
€ 1.252,13228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.030,274*
€ 1.226,02606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.006,523*
€ 1.197,76237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.