Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3700 SMD Induktivität, 1,1 μH 14.5A 14.5mm / ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709188
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     37112C
EAN/GTIN:
     5059041727228
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,1 μH
Gleichstrom max. = 14.5A
Länge = 14.5mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 5.8mm
Abmessungen = 14.5 x 11.5 x 5.8mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 2.2mΩ
Serie = 3700
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3700. Murata Power Solutions Serie 3700 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,1 μH
Gleichstrom max.:
14.5A
Länge:
14.5mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
5.8mm
Abmessungen:
14.5 x 11.5 x 5.8mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
2.2mΩ
Serie:
3700
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1709188, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 37112C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,324*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 1,35332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.115,555*
€ 1.327,51045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.112,58*
€ 1.323,9702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.075,291*
€ 1.279,59629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.016,05*
€ 1.209,0995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.001,434*
€ 1.191,70646
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 986,811*
€ 1.174,30509
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 972,195*
€ 1.156,91205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 947,324*
€ 1.127,31556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.