Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor THT Linear SIP 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709141
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1319LUA-5-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Hall-Effekt-Sensor-ICs, Allegro Microsystems. Die Serien A1318LUA-2-T und A1319LUA-5-T von Allegro Microsystems sind Hall-Effekt-Sensor-ICs für angewinkelte Einbaupositionen mit einer hohen Genauigkeit und kompakter Gehäusebauweise. Die Merkmale der Serien Allegro A1318 und A1319 machen sie ideal für den Einsatz im Automobilbau und in industriellen Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern und einen erweiterten Temperaturbereich von –40 °C bis 150 °C abdecken. Die linearen Hall-Effekt-Sensor-ICs wurden eigens für diese Anforderungen entwickelt. Diese temperaturstabilen Geräte sind in SMD- und durchkontaktierten Gehäusen erhältlich. Die Genauigkeit jedes Geräts wird verbessert durch eine Optimierung am Ende der Leitung. Jeder monolithische BiCMOS-Stromkreis integriert ein Hall-Element, Schaltkreise für Temperaturkompensation zur Reduzierung der typischen Empfindlichkeitsabweichung des Hall-Elements, einen Kleinsignal-Verstärker mit hohem Verstärkungsfaktor, eine angeklemmte Ausgangsstufe mit niedriger Impedanz sowie ein eigenes Verfahren zur Auslöschung von Dynamikversatz. Die Sensor-ICs A1318 und A1319 werden in zwei Gehäuseversionen geliefert. Das LH ist ein flaches Miniaturgehäuse in STO-23-W-Ausführung für SMD-Anwendungen. Das UA ist ein 3-poliges einfaches Ultra-Mini-Inline-Gehäuse (SIP) für die Durchgangsbohrungsmontage. Beide Gehäuse sind frei von Blei (Pb), mit 100 % mattverzinnter Führungsrahmenbeschichtung.. Betrieb mit 3,3-V-Stromversorgung QVO-Temperaturkoeffizient programmiert bei Allegro™ für erhöhte Genauigkeit Miniatur-Gehäuseoptionen Hohe Bandbreite, rauscharmer analoger Ausgang Hohe Taktung minimiert QVO-Drift über den Betriebstemperaturbereich hinweg Temperaturstabiler Ruhespannungsausgang und Empfindlichkeit Präzise Wiederherstellbarkeit nach Temperaturwechsel Ausgangsspannungsklemmen bieten Kurzschlussdiagnosefähigkeiten Unterspannungsschutz (UVLO) Großer Umgebungstemperaturbereich: –40 °C bis 150 °C Immun gegen mechanische Belastungen. Verbessertes EMV-Verhalten für strenge Anforderungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1709141, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1319LUA5T, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.