Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip USB-Controller Controller-IC 64-Pin, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709072
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT4232HL-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1709072
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Interface = Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Abmessungen = 10 x 10 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 10mm

Serielle E/A-Peripheriegeräte, FTDI Chip
Weitere Informationen:
Interface:
Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Abmessungen:
10 x 10 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,97*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.