Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip USB-Controller Controller-IC 28-Pin, SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709062
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT245RL-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1709062
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Interface = Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.75mm
Höhe = 1.75mm
Länge = 10.2mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

FT245B, FT245R, USB zu FIFO-Wandlern, FTDI-Chip. FT245B und FT245R sind USB auf parallele FIFO-Wandler-Schnittstellen. Schnittstelle von USB auf parallele, bidirektionale FIFO-Datenübertragung auf einem einzigen Schaltkreis Komplette USB-Protokollierung auf dem Chip – keine USB-spezifische Firmwareprogrammierung erforderlich FT245B USB-kompatibel FT245R USB 2.0 Full Speed-kompatibel FT245R mit dem FTDIChip-ID-Sicherheitsdongle
Weitere Informationen:
Interface:
Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.75mm
Höhe:
1.75mm
Länge:
10.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,75*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.