Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1708799
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-016LF
EAN/GTIN:
     5059041208109
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Minitek Pwr
Zur Verwendung mit = Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 16.4mm
Breite = 4.5mm
Gehäusematerial = Nylon

Diese Produkte können auf Steckverbindern der Serie FCI Minitek 90311-xxx verwendet werden, siehe Best.-Nr. ; 673-7616 673-7616 (typisch). Crimp-Gehäuse - DIL Friction Lock. Diese Crimp-an-Draht-Gehäuse von Minitek haben ein Gehäusematerial gemäß UL94V-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Minitek Pwr
Zur Verwendung mit:
Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
16.4mm
Breite:
4.5mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Flachkabelsteckverbinder, Pfosten-Steckverbinder, Pfostenverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsengehäuse fci, dil steckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, 1708799, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Amphenol Communications Solutions, 90311016LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,77*
1 Tag
780
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,618*
€ 1,566*
2 Tage
38
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
8 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 0,0617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.