Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 593D Kondensator, MnO2, 100μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 100μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1708545
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D107X9020E2TE3
EAN/GTIN:
     5059040859609
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 150mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = 593D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Baureihe 593D. Bei den Vishay 593D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 593D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
150mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
593D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 100uf smd, chip kondensator, smd tantal elko, 1708545, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 593D107X9020E2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 0,78*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,12*
47 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,839*
€ 1,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 448,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE107K020R0150
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.